DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
消費電力(W)
7.5
注文コード
65950623
品番
DWP-38470Y
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.5
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(波目模様)
質量(kg)
1.6
容量(VA)
16
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
155
高さ(mm)
295
奥行(mm)
225
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
210
適合ランプ
LED 7.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可