人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、下面開放、マルチタイプ人感センサー 消費電力(W)7.5 注文コード65950657 品番DWP-38473Y
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.5 材質アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(石目模様・泡入)、シリコンゴム 黒 質量(kg)2.1 容量(VA)16 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)185 高さ(mm)285 奥行(mm)255 定格電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、下面開放、マルチタイプ人感センサー 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体) 光束(Lm)270 適合ランプLED 7.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする