DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65950858
品番
DWP-38626W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
16
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白
質量(kg)
1.2
容量(VA)
30
直径(Φmm)
325
奥行(mm)
90
電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
950
適合ランプ
LED 16W
演色指数(Ra)
83
従来光源
FCL30W相当
注意
※調光器併用不可