DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16
注文コード
65950867
品番
DWP-38626Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
光源色・消費電力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白
質量(kg)
1.2
容量(VA)
30
寸法(mm)
径Φ325×出90
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
FCL30W相当
適合ランプ
LED 16W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
800
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65950867
DWP-38626Y
63740785
DWP-38626Y
浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました