DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.8
注文コード
65951174
品番
DWP-38852Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
ポリカーボネート 黒、アクリル 乳白
質量(kg)
1
容量(VA)
13
明るさ
白熱灯60W相当
径(Φmm)
265
奥行(mm)
150
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
350
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可