DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.7
注文コード
65951226
品番
DWP-38862Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
光源色・消費電力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
1.1
容量(VA)
7
直径(Φmm)
160
奥行(mm)
110
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
290
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可