DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65951314
品番
DWP-38984Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
プラスチック 黒、アクリル 乳白
質量(kg)
0.7
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
165
高さ(mm)
165
奥行(mm)
150
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
270
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65951314
DWP-38984Y
63712855
DWP-38984Y
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
9,990
税込
¥
10,989
注文コードが変更になりました