DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.9
注文コード
65951357
品番
DWP-39066Y
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
プラスチック グレー(シボ加工)、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.6
容量(VA)
9
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
縦長付・横長付兼用
幅(mm)
100
高さ(mm)
280
奥行(mm)
90
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
370
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可