DWP-39160Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951418

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65951418 品番DWP-39160Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は消費電力・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質アルミダイカスト・アルミ板 ラスティーブラウンレザートーン塗装、アルミ管 ラスティーブラウンレザートーン塗装、ガラス 透明 質量(kg)1.2 容量(VA)7 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)210 高さ(mm)220 奥行(mm)255 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 光束(Lm)320 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65951418 DWP-39160Y 63712383 DWP-39160Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする