DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65951427
品番
DWP-39161Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
アルミダイカスト・アルミ板 シルバー塗装、アルミ管 シルバー塗装、ガラス 透明
質量(kg)
1.2
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
210
高さ(mm)
220
奥行(mm)
255
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
320
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可