アウトドアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 注文コード65951698 品番DWP-39587W
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は消費電力・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工) 質量(kg)0.7 容量(VA)11 明るさ白熱灯60W相当 仕様縦長付・横長付兼用 幅(mm)125 高さ(mm)270 奥行(mm)70 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 光束(Lm)480 適合ランプLED 6.1W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする