DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
消費電力(W)
9.7
注文コード
65951725
品番
DWP-39588Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
19
明るさ
白熱灯100W相当
幅(mm)
125
高さ(mm)
285
奥行(mm)
70
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
光束(Lm)
640
適合ランプ
LED 9.7W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65951725
DWP-39588Y
81362735
DWP-39588Y
人感センサー付アウトドアライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)