DWP-39589Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951743

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー 消費電力(W)6.8 注文コード65951743 品番DWP-39589Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.8 材質プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工) 質量(kg)0.8 容量(VA)14 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)125 高さ(mm)285 奥行(mm)70 定格電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体) 光束(Lm)430 適合ランプLED 6.8W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65951743 DWP-39589Y 63713887 DWP-39589Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 1台 13,900 税込15,290 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする