DAIKO(大光電機)
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
消費電力(W)
5.6
注文コード
65952242
品番
DWP-39654Y
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
材質
プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.7
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
130
高さ(mm)
150
奥行(mm)
165
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
360
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可