消費電力(W)5.6材質プラスチック ウォームシルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工)質量(kg)0.7容量(VA)11明るさ白熱灯60W相当幅(mm)130高さ(mm)150奥行(mm)165定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ウォームシルバー光束(Lm)360適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80調光の可否否