DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
65952416
品番
DWP-39910Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(波目模様)
質量(kg)
1.3
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
155
高さ(mm)
340
奥行(mm)
190
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
230
適合ランプ
LED シャンデリア球タイプ 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65952416
DWP-39910Y
63712453
DWP-39910Y
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました