DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65952425
品番
DWP-40038W
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.5
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
0.4
容量(VA)
11
直径(Φmm)
110
奥行(mm)
55
電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
480
適合ランプ
LED 6.5W
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可