DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
4.7
注文コード
65952538
品番
DWP-40121Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
光源色・消費電力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
0.8
容量(VA)
7
直径(Φmm)
240
奥行(mm)
105
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
160
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65952538
DWP-40121Y
63713336
DWP-40121Y
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました