DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
16
注文コード
65952617
品番
DWP-40129Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
光源色・消費電力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
プラスチック 黒、アクリル 乳白
質量(kg)
1.3
容量(VA)
30
寸法(mm)
径Φ310×高100
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
FHC28W相当
適合ランプ
LED 16W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1240
注意
※調光器併用不可