消費電力(W)5.4
材質アルミダイカスト 黒塗装、木製 チェリー色塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)1.7
容量(VA)9
明るさ白熱灯60W相当
幅(mm)150
高さ(mm)395
奥行(mm)100
定格電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間60秒、人感センサーON/OFFタイプI
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)黒
光束(Lm)170
適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)82
調光の可否否