DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
6.1
注文コード
65952757
品番
DWP-40184Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
光源色・消費電力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白、アクリル 透明(内面シボ加工)
質量(kg)
1.1
容量(VA)
11
幅(mm)
130
高さ(mm)
130
奥行(mm)
135
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
250
適合ランプ
LED 6.1W
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可