DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7
電圧(V)
AC100
注文コード
65952766
品番
DWP-4535AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7
電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.22
仕様
単体・連結時末端用
長さ(mm)
294
幅(mm)
33.2
高さ(mm)
47
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
光束(Lm)
670
適合ランプ
LED 7W 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可。送り配線はできません。配線方向は片側のみです。