アウトドアライン照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7 電圧(V)AC100 注文コード65952784 品番DWP-4535YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は消費電力・電圧・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7 電圧(V)AC100 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.22 仕様単体・連結時末端用 長さ(mm)294 幅(mm)33.2 高さ(mm)47 光源寿命40000時間 容量(VA)9 光束(Lm)670 適合ランプLED 7W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可。送り配線はできません。配線方向は片側のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする