DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
13.7
注文コード
65952802
品番
DWP-4536WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13.7
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.37
寸法(mm)
幅33.2×長582×高47
全長(mm)
582
光源寿命
40000時間
容量(VA)
16
連結数
最大20mまで(電源接続・延長ケーブル含む)
適合ランプ
LED 13.7W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
1530
注意
※調光器併用不可