DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
20.5
電圧(V)
AC100
注文コード
65952827
品番
DWP-4537AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
20.5
電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.52
長さ(mm)
870
幅(mm)
33.2
高さ(mm)
47
光源寿命
40000時間
容量(VA)
23
連結数
最大20mまで(電源接続・延長ケーブル含む)
光束(Lm)
2010
適合ランプ
LED 20.5W 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可