アウトドアライン照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)20.5 電圧(V)AC100 注文コード65952845 品番DWP-4537YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は消費電力・電圧・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20.5 電圧(V)AC100 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.52 長さ(mm)870 幅(mm)33.2 高さ(mm)47 光源寿命40000時間 容量(VA)23 連結数最大20mまで(電源接続・延長ケーブル含む) 光束(Lm)2010 適合ランプLED 20.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする