アウトドアライン照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.6 電圧(V)DC24 注文コード65952888 品番DWP-4539YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は消費電力・電圧・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.6 電圧(V)DC24 材質シリコン透明 質量(kg)0.16 長さ(mm)915 幅(mm)13 高さ(mm)20 光源寿命40000時間 容量(VA)4.6 連結数最大13台まで(DP-39105使用時) 光束(Lm)210 適合ランプLED 4.6W 電球色 3200K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可。電源別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする