アウトドアライン照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)2 電圧(V)DC24 注文コード65952915 品番DWP-4860YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は消費電力・電圧・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)2 電圧(V)DC24 材質ポリカーボネート 消し 質量(kg)0.03 長さ(mm)254 幅(mm)26 高さ(mm)7 光源寿命40000時間 容量(VA)2 連結数最大直列:30本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。 光束(Lm)180 適合ランプLED 2W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※屋外用直流電源装置別売(DP-40172)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65952915 DWP-4860YT 63734388 DWP-4860YTE 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機) 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ DAIKO(大光電機) 1台 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする