DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.9
電圧(V)
DC24
注文コード
65952942
品番
DWP-4861YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.9
電圧(V)
DC24
材質
ポリカーボネート 消し
質量(kg)
0.04
長さ(mm)
494
幅(mm)
26
高さ(mm)
7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
3.9
連結数
最大直列:15本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
光束(Lm)
370
適合ランプ
LED 3.9W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※屋外用直流電源装置別売(DP-40172)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65952942
DWP-4861YT
63734397
DWP-4861YTE
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)