DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.9
電圧(V)
DC24
注文コード
65953107
品番
DWP-4867AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.9
電圧(V)
DC24
材質
軟質アクリル 透明
質量(kg)
0.04
長さ(mm)
484
幅(mm)
26
高さ(mm)
7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
3.9
連結数
最大直列:15本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
光束(Lm)
370
適合ランプ
LED 3.9W 温白色 3500K
演色指数(Ra)
83
注意
※屋外用直流電源装置別売(DP-40172)