アウトドアライン照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7.7 電圧(V)DC24 注文コード65953168 品番DWP-4869AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は消費電力・電圧・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.7 電圧(V)DC24 材質軟質アクリル 透明 質量(kg)0.07 長さ(mm)964 幅(mm)26 高さ(mm)7 光源寿命40000時間 容量(VA)7.7 連結数最大直列:7本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。 光束(Lm)730 適合ランプLED 7.7W 温白色 3500K 演色指数(Ra)83
注意
※外用直流電源装置別売(DP-40172)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする