DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
2
電圧(V)
DC24
注文コード
65953457
品番
DWP-4878YT
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2
電圧(V)
DC24
材質
ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.03
長さ(mm)
263
幅(mm)
24
高さ(mm)
15
光源寿命
40000時間
容量(VA)
2
連結数
最大直列:30本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
光束(Lm)
190
適合ランプ
LED 2W 電球色 2700K
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※屋外用直流電源装置別売(DP-40172)