DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアライン照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.8
電圧(V)
DC24
注文コード
65953518
品番
DWP-4880YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.8
電圧(V)
DC24
材質
ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.07
長さ(mm)
743
幅(mm)
24
高さ(mm)
15
光源寿命
40000時間
容量(VA)
5.8
連結数
最大直列:10本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。
光束(Lm)
580
適合ランプ
LED 5.8W 電球色 2700K
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
注意
※屋外用直流電源装置別売(DP-40172)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65953518
DWP-4880YT
63734467
DWP-4880YT
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました