DWP-4882YT アウトドアライン照明 DAIKO(大光電機) 65953572

アウトドアライン照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9.6 電圧(V)DC24 注文コード65953572 品番DWP-4882YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は消費電力・電圧・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.6 電圧(V)DC24 材質ポリカーボネート 乳白 質量(kg)0.11 長さ(mm)1223 幅(mm)24 高さ(mm)15 光源寿命40000時間 容量(VA)9.6 連結数最大直列:6本まで(DP-40172使用時)※直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。 光束(Lm)970 適合ランプLED 9.6W 電球色 2700K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
注意
※外用直流電源装置別売(DP-40172)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65953572 DWP-4882YT 63734485 DWP-4882YT 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ DAIKO(大光電機) 間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ DAIKO(大光電機) 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする