DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65953737
品番
L-7040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付用木ネジ付ダクトのみ直付・パイプ吊兼用型2m用
材質
アルミ型材 黒塗装
寸法(mm)
幅33×長2000×高27
定格電圧(V)
2P 15A 125
付属品
ハンガー2個付