ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65953983 品番LZK-91188YT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光色・消費電力・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 材質鋼板 黒塗装、楮和紙 質量(kg)0.3 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 仕様上下面開放 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×350×120 容量(VA)7 光束(Lm)定格光束 330 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする