DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.4
注文コード
65954026
品番
LZK-91228YT
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
定格電圧(V)
AC100
材質
鋼板・鋼管 黒塗装、プラスチック 黒、ガラス 透明
質量(kg)
0.7
適合ランプ
LED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×190×295
容量(VA)
11
光束(Lm)
460
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可