LZP-90738YT ペンダント DAIKO(大光電機) 65954123

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.6 注文コード65954123 品番LZP-90738YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は質量など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.4 材質綿糸 生成り 質量(kg)0.6 容量(VA)11 仕様上面一部開放、吊高さ調節可能 直径(Φmm)300 高さ(mm)290 電圧(V)AC100 光束(Lm)340 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯40W相当 適合ランプLED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65954123 LZP-90738YT 63732823 LZP-90738YT ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする