ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.1 注文コード65954288 品番LZP-91176YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は質量など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.1 材質鋼板 グリーン塗装、鋼板 グリーン塗装(内面白塗装) 質量(kg)2.1 容量(VA)16 仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 直径(Φmm)430 高さ(mm)285 電圧(V)AC100 光束(Lm)480 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 9.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65954288 LZP-91176YT 63730468 LZP-91176YTG ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする