LZP-91196YW ペンダント DAIKO(大光電機) 65954342

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)5.8 注文コード65954342 品番LZP-91196YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は質量など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)29.4 材質鋼板・鋼棒 白塗装、布 白(コーティング加工) 質量(kg)5.8 容量(VA)51 仕様上面開放・下面一部開放、下面カバー取り外し可能、吊高さ調節可能(本体側)、電源コード収納不可 直径(Φmm)900 高さ(mm)300 電圧(V)AC100 光束(Lm)2570 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W×6灯相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26)×6灯 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65954342 LZP-91196YW 63732735 LZP-91196YW ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 1台 56,980 税込62,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする