DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65954692
品番
LZT-91216YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
アクリル 乳白、和紙入アクリル
質量(kg)
0.7
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(黒)
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
500
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
光束(Lm)
380
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可