※使用例
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 物品棚/収納用品
YAMAZEN(山善)の スチールラック
YAMAZEN(山善)の スチールラック本体
メタルシェルフ キャスター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65954823
品番
RS-14734CJH(WH)
参考基準価格(税別)
¥7,498
販売価格(税込)
¥8,237
販売価格(税別)
¥
7,488
バスケットに入れる
スリムタイプのメタルシェルフ。
工具不要の簡単組立て式。
キャスター付で移動も簡単。
色んなシーンのサブ収納として大活躍。
色
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×300×1400
均等耐荷重(kg/段)
20
キャスター
あり
用途
事務所や倉庫、物置、納戸の収納に。本棚、書棚、収納ラック、オープンラック、ディスプレイラックとして。
質量(kg)
6
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)
PP
組立時間
約20〜30分
支柱径(Φmm)
約19
棚板寸法(mm)
700×300
取扱説明書:
(0.73MB)