天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式

(12件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65954832 品番 WJ-775(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。

耐荷重(kg)60(1段あたり30) 設置寸法(高さ)(mm)(最大)2800 組立時間約10-20分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.5〜166×9.5×140〜280 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4 ホワイト 用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 段数3 棚板耐荷重(kg)(タテ向き)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885
取扱説明書:(2.78MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27466189
2021-11-02
用途:
ハンガーラックに
ファニー 様

思った以上に しっかりしたものです。
冬物のかなりの重さにも 絶えうるまので 買ってよかったと思えました。
黒を買いましたが 圧迫感が感じられました。
白にしとけばよかったかな。

1人が参考にしています
対象商品:
27466189
2021-10-29
用途:
洋服掛けに
ファニー 様

用途通りにハンガーラックとして使用しています。
かなり丈夫に出来ているので、たくさん掛けても何も問題無し。
思った以上に使える商品と感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
27466189
2021-05-24
用途:
壁面の装飾と収納

突っ張らせる部品がグラつくので、固定時に少々不安を感じましたが、いったん固定してしまえば問題なく使用できています。
水平方向の可動バーに関して、太さが選択できれば最高なのですが。

対象商品:
65954832
2020-12-17
用途:
太パイプハンガーやクローゼットに、かかりきらないかさばる冬服の上着類をかけてます。
その他業種

説明書の通りするだけで簡単に組み立てられます。
しっかりと固定されたハンガーラックに冬の嵩高い衣類をたくさんかける為に買いました。しっかりはしてます!

対象商品:
27466189
2020-09-03
用途:
衣類、バッグのハンギング
atto-a 様 (卸売・小売業)

とても軽く本当に大丈夫かなとおもいながら設置は1人でとても簡単に設置でき設置完了するとしっかりして普通にコート類のハンギングに使用できております

対象商品:
65954832
2020-10-05
用途:
作業衣類掛け
医療・福祉・介護関連業

縦棒の調整が容易で、一人での設置が簡単に出来ました。

対象商品:
65954832
2020-09-13
用途:
ウォークインクローゼットに
その他業種

組み立てが非常に簡単だし、丈夫でとても良いです。女性でも数分でできます。

対象商品:
65954832
2020-03-27
用途:
収納
教育・研究機関

一人で組み立てることもできましたし、とても丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする