WJ-725R(WH) 突っ張りポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 65954866 WJ-725R(WH) 突っ張りポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 65954866 WJ-725R(WH) 突っ張りポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 65954866 WJ-725R(WH) 突っ張りポールハンガーラック YAMAZEN(山善) 65954866

突っ張りポールハンガーラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×190〜260 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 注文コード65954866 品番WJ-725R(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

わずかなスペースが収納場所に大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
ワンタッチ固定装置で簡単に設置でき、フックは360度回転できます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)30、フック1個あたり:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×190〜260 組立時間約20-30分 伸縮範囲(cm)190〜260
取扱説明書:(2.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65954866
2021-12-08
用途:
玄関にコートかけとして利用
その他業種

突っ張る時私の力ではあまりきつくできなくて男の人の力を借りました。
後はどうにか組み立てられうまく収まりお気に入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする