突っ張りポールハンガーラック

(1件のレビュー)
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65954884 品番WJ-775R(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,798 販売価格(税込) ¥7,467
販売価格(税別)
6,788

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
最大90着まで収納でき、室内干しや布団干しにもご使用頂けます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)60(1段あたり30) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90〜160×10×190〜260 組立時間約30〜40分 収納枚数(枚)目安:シャツ約90 内寸(cm)ハンガー幅:66〜136
取扱説明書:(1.93MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65954884 WJ-775R(WH) 40722807 WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65954884
2020-02-25
用途:
衣類のハンガーとして
製造業

コートなど、外から帰って家の中のクローゼットにそのまましまわないで、一時、玄関先に吊るしておきたかったので購入しました。狭い廊下ですが、ハンガー自体、場所をとらないので、すっきりとして見た目もよいです。天井が高すぎると上手く棒が突っ張れないないので、突っ張れる範囲内であるのか高さをチェックしたほうがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする