曜日別特売
YBH-SSR(OW) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 65954893

YBH-SSR(OW) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 65954893
YBH-SSR(OW) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 65954893
YBH-SSR(OW) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 65954893
YBH-SSR(OW) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 65954893
YBH-SSR(OW) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 65954893

幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード65954893品番YBH-SSR(OW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

縦も横も自由自在にサイズ変更できるハンガーラックです。
最大30着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール耐荷重(kg)約30収納量20~30着外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805~1220×490×980~1560内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630~1080×490×850~1430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65954893
2018-11-06
用途: 人数の少ない出張所用のハンガーラックとして
株式会社オーバーシーズ卸売・小売業

5人位しかいない出張所なので、そこそこの強度で充分なので後は価格で選びました。
軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする