YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65954902
品番
YBH-WCS(OW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
縦も横も自由自在にサイズ変更できる2段ハンガーラックです。
最大60着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。
耐荷重(kg)
約30
用途
メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
組立時間
約20〜30分
内寸(幅W×高さH)(mm)
ハンガーバー:630〜108×85〜143
収納枚数(枚)
目安:60
取扱説明書:
(0.92MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。