ハンガーラック キャスター付き

(5件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65954927 品番 MKS-SS(BK(S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。
キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。

質量(kg)2.5 耐荷重(kg)約15 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860〜1400×430×890〜1520 組立時間約20〜30分 収納枚数(枚)目安:約25 内寸(cm)ハンガー:75〜138
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
個人ロッカーに入らない服を掛けるのに重宝
株式会社ヤマサ製麺 様 (製造業)

女子更衣室の中に設置してあります。
ハンガー部分が長いので
この買い物は良かったです。

2022-09-12
用途:
自宅の服置き場のハンガーかけ
その他業種

重い冬服を隙間なくかけると、軸が折れ倒壊した。
軸がプラスチック製だから重量持たない。
4つ買って、3ヶ月以内に
3つ倒壊。

1人が参考にしています
対象商品:
65954927
2020-08-23
用途:
衣類保管

耐久性が不足。一般家庭での軽い衣類だけに使用しましょう。オフィスでスーツ上着やコートを掛けたりすればたちまち倒壊します。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品:
25531915
2019-06-27
用途:
家庭用季節もの衣類整理用
株式会社アームズ 様 (サービス業)

キャスター部分台座を組み立てで金属ポールを差し込んだらストッパー部分が突き抜けてプラ成型底破損、交換要請が面倒なので接着剤で補修。安物と諦めてるが衣類を適量掛けて重みで移動時はフラフラする。掛け巾が狭い。安物買いの銭失いという感じ^見せるものでもないので我慢だね。

対象商品:
25531915
2019-05-31
用途:
衣類の整理
サービス業

お値段がお安いのに、しっかりしています。リピしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
1人が参考にしています
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする