KGAB-3(DBR) A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善) 65954988 KGAB-3(DBR) A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善) 65954988 KGAB-3(DBR) A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善) 65954988 KGAB-3(DBR) A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善) 65954988 KGAB-3(DBR) A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善) 65954988 KGAB-3(DBR) A4収納 カラーボックス3段 YAMAZEN(山善) 65954988

A4収納 カラーボックス3段

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65954988 品番KGAB-3(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルも収納可能なカラーボックス。

ダークブラウン 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(タテ向時)330×330×240 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 仕様棚板固定式、背面化粧なし 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)8.5 段数3 棚板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×106 組立時間約10〜20分
取扱説明書:(0.39MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65954988 KGAB-3(DBR) 51482630 CABR-1140(DBR) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 1台 4,998 税込5,498 連結可能、厚板タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70567315
2024-08-20
用途:
事務所内の整理整頓用
タイホウコーポレーション株式会社 様 (サービス業)

なかなか良いサイズのものがなくて、ちょうど必要としていたサイズの物に巡り合えて大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
65954988
2019-05-09
用途:
ファイル、書類の収納
教育・研究機関

なんということもないふつうのカラーボックスです。可も無く不可も無く。

2人が参考にしています
対象商品:
65954997
2019-08-09
用途:
簡易棚として
豊田市遺跡調査会 様 (教育・研究機関)

思ったよりも板材が薄く、荷重に耐えられるか心配しております。
この感じで、この値段だと、ちょっと割高感があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする