3段カラーボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65955085 品番 GCB-3(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お好みの色をお選び下さい。
収納に重宝するカラーボックス。
タテにもヨコにも利用可能。

段数3 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板 質量(kg)9 棚板耐荷重(kg)(タテ向き)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×88.5 組立時間約30〜40分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(タテ向)390×270×270
取扱説明書:(0.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531233
2021-12-07
用途:
本棚にて使用
合同会社フリースタイル 様 (教育・研究機関)

コスパはいいと思います。組み立ても難しくありません。紺色にしたのですが、傷つくと色が落ちるので少々難です。雑に扱わないよう気をつけてください。

対象商品:
70568593
2020-04-05
用途:
子供の部屋の教科書置きに
サービス業

ネジ隠しシールも付随していて、ピンク一色になり綺麗で気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする